Senzor pokreta unutarnji Argus, stropni, 360ST, 10A, IP20, visina 3m

DETEKTOR-POKRETA-UN-SP.PLF-360ST-ARGUS

Art.-Nr.  XSE CCT56P001 | EAN: 3606480149955 Vel. Pak. 1: 3606480149955 Vel. Pak. 12: 13606480149952
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Argus uređaj idealan za stambene i komercijalne aplikacije gdje je potrebno automatizirano i energetski efikasno upravljanje osvjetljenjem.

Karakteristike:

  • Jednostavna ugradnja i održavanje
  • Paralelni spoj priključaka
  • Podesivi nivo osvjetljenja od 5 do 2000 lx
  • Širok temperaturni raspon
  • Raspon detekcije: 360°
  • Boja: Bijela
  • Područje detekcije: 3.9 m
  • IP zaštita: IP20
  • Upotreba u isključivo zatvorenom prostoru
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Argus

Slični proizvodi