Senzor pokreta vanjski Argus
Upravljanje rasvjetom
  • Podesivi nivo osvjetljenja od 5 do 2000 lx
  • Širok temperaturni raspon
  • Područje detekcije: 12 m
  • IP zaštita: IP55
Senzor pokreta vanjski Argus
Senzor pokreta vanjski Argus
Dostupni broj proizvoda: 2
Upravljanje rasvjetom
  • Podesivi nivo osvjetljenja od 5 do 2000 lx
  • Širok temperaturni raspon
  • Područje detekcije: 12 m
  • IP zaštita: IP55
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Domet detekcije pokreta Ugao detekcije Visina montiranja Podešavanje vremena
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
XSE CCT56P004 XSECCT56P004Senzor pokreta vanjski Argus, 120ST, 10A, IP55, visina 2.5m 12 m 120 ° 2,5 m 3 - 30 s - min
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XSE CCT56P008 XSECCT56P008Senzor pokreta vanjski Argus, 360ST, 10A, IP55, visina 2.5m 12 m 360 ° 2,5 m 5 - 20 s - min
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena