Senzor pokreta vanjski Argus, 360ST, 10A, IP55, visina 2.5m

DETEKTOR-POKRETA-VANJ-360ST-ARGUS

Art.-Nr.  XSE CCT56P008 | EAN: 3606480145162 Vel. Pak. 1: 3606480145162 Vel. Pak. 18: 43606480145160
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Argus uređaj idealan za stambene i komercijalne aplikacije gdje je potrebno automatizirano i energetski efikasno upravljanje osvjetljenjem.

Karakteristike:

  • Jednostavna ugradnja i održavanje
  • Paralelni spoj priključaka
  • "Snap in" segmenti za maskiranje pojedinih područja
  • Nosač za kutnu ugradnju
  • Način ručnog zaobilaženja
  • Podesivi nivo osvjetljenja od 5 do 2000 lx
  • Širok temperaturni raspon
  • Boja: Bijela
  • Područje detekcije: 12 m
  • IP zaštita: IP55
  • Upotreba u otvorenom prostoru
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Argus

Slični proizvodi