Plastično kućište izrađeno od poliamida
- Nazivna struja: 16 A
- Nazivni napon: 250 V
- IP klasa zaštite: IP 44
Utičnice nadžbukne Cedar Plus
Dostupni broj proizvoda: 6
Plastično kućište izrađeno od poliamida
- Nazivna struja: 16 A
- Nazivni napon: 250 V
- IP klasa zaštite: IP 44
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Nazivna struja | Nazivni napon | Broj utičnica | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE WDE000523 | Utičnice nadžbukne Cedar Plus, 16 A, Bijela | Bijela | 16 A | 250 v | 2 | |
| XSE WDE000541 | Utičnice nadžbukne Cedar Plus, 16 A, Bijela | Bijela | 16 A | 250 v | 1 | |
| XSE WDE000543 | Utičnice nadžbukne Cedar Plus, bijela | | ||||
| XSE WDE000623 | Utičnice nadžbukne Cedar Plus, 16 A, Siva | Siva | 16 A | 250 v | 2 | |
| XSE WDE000641 | Utičnice nadžbukne Cedar Plus, 16 A, Siva | Siva | 16 A | 250 v | 1 | |
| XSE WDE000643 | Utičnice nadžbukne Cedar Plus, sivi | |
Please login to Webshop to report a bug