Utičnice nadžbukne Cedar Plus, 16 A, Siva
UTIČNICA-UL.IZL-DVOST-16A-SIV-CEADR-PLUS
Art.-Nr. XSE WDE000623 | EAN: 3303432400507 Vel. Pak. 1: 3303432400507 Vel. Pak. 5: 13303432400504

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Cedar Plus nadžbukna utičnica. Osigurava maksimalno trajanje proizvoda zbog korištenih materijala.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Nazivna struja: 16 A
- Nazivni napon: 250 V
- IP klasa zaštite: IP 44
- Izvedba: Dvostruka
- Mogućnost zatvaranja
- Plastično kućište izrađeno je od poliamida, koji ima svoje karakteristike čak i pri niskim temperaturama
- Gornji uložak (guma) može se rezati nožem
- Donji pljosnati utor može se probiti odvijačem
- Proizvođač: Schneider Electric
- Linija proizvoda: Cedar Plus