
Vijčani priključak
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP4X
- IK zaštita: IK04
Prekidač Unica s indikatorom 2P 2M, 16A
Dostupni broj proizvoda: 2
Vijčani priključak
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP4X
- IK zaštita: IK04
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip prekidača | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU326218S | Prekidač Unica s indikatorom 2P 2M, 16A, Vijčani priključak, Bijeli | dvopolni | 2 | bijela | bez simbola | |
| XSE NU326254S | Prekidač Unica s indikatorom 2P 2M, 16A, Vijčani priključak, Antracit | dvopolni | 2 | antracit | bez simbola | |
Please login to Webshop to report a bug

