Prekidač Unica s indikatorom 2P 2M, 16A, Vijčani priključak, Bijeli

PREK.-2P-LMP.(UNICA)-16A-VJ.-2M-BJL

Art.-Nr.  XSE NU326218S | EAN: 3606489455729 Vel. Pak. 1: 3606489455729 Vel. Pak. 10: 13606489455726
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Prekidač sa indikacijom za upravljanje rasvjetom ili drugim električnim uređajima unutar kućnih instalacija.

Karakteristike:
  • Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
  • Vijčani priključak
  • Jedan smjer
  • Nazivni napon: 250 V
  • Broj modula: 2
  • IP zaštita: IP4X
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: ABS
  • Maks. presjek vodiča: 4 mm2
  • Min./maks. radna temperatura: -5 do +40 °C
  • Standard: EN 60669-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi