
Tasteri sa različitim simbolima
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP4X
- IK zaštita: IK04
- Materijal: ABS
Taster 2M Unica sa simbolom i indikatorom
Dostupni broj proizvoda: 4
Tasteri sa različitim simbolima
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP4X
- IK zaštita: IK04
- Materijal: ABS
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU320618CN | Taster 2M Unica sa simbolom i indikatorom, Zvono, Bijeli | 2 | bijela | zvono | 10 A | |
| XSE NU320618LN | Taster 2M Unica sa simbolom i indikatorom, svjetlo, bijela | 2 | bijela | svjetlo | 10 A | |
| XSE NU320654CN | Taster 2M Unica sa simbolom i indikatorom, zvono, antracit | 2 | antracit | zvono | 10 A | |
| XSE NU320654LN | Taster 2M Unica sa simbolom i indikatorom, svjetlo, antracit | 2 | antracit | svjetlo | 10 A | |
Please login to Webshop to report a bug

