Taster 2M Unica sa simbolom i indikatorom, svjetlo, bijela

TASTER-INDIKATOR-SVJETLO-2M-10A-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU320618LN | EAN: 3606489455262 Vel. Pak. 1: 3606489455262 Vel. Pak. 10: 13606489455269
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Taster sa simbolom i indikacijom za kratkotrajno upravljanje rasvjetom ili drugim električnim uređajima unutar kućnih instalacija.

Karakteristike:
  • Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
  • Lokatorska lampica
  • Bezijčani priključak
  • Nazivni napon: 250 V
  • Broj modula: 2
  • IP zaštita: IP4X
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: ABS
  • Maks. presjek vodiča: 2,5 mm2
  • Standard: EN 60669-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi