
Taster za povlačenje špagom
- Površinski tretman: Antibakterijski
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP21D
- IK zaštita: IK04
Taster potezni 2M Unica
Dostupni broj proizvoda: 2
Taster za povlačenje špagom
- Površinski tretman: Antibakterijski
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP21D
- IK zaštita: IK04
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU322620 | Taster potezni 2M Unica, antibakterijski, dužina 1m, bijeli | 2 | bijela | bez simbola | 10 A | |
| XSE NU322654 | Taster potezni 2M Unica, antibakterijski, dužina 1m, antracit | 2 | antracit | bez simbola | 10 A | |
Please login to Webshop to report a bug

