Taster potezni 2M Unica, antibakterijski, dužina 1m, bijeli

TASTER-POTEZNI-2M-ANTIBAK-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU322620 | EAN: 3606489455583 Vel. Pak. 1: 3606489455583 Vel. Pak. 20: 43606489455581
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Taster za povlačenje špagom.

Karakteristike:
  • Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
  • Antibakterijski
  • Bezijčani priključak
  • Nazivni napon: 250 V
  • Broj modula: 2
  • IP zaštita: IP21D
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: ABS
  • Maks. presjek vodiča: 2,5 mm2
  • Standard: EN 60669-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi