Regulator sa funkcijom memorije
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK04
- Materijal: Polikarbonat
Regulator svjetlosti LED Unica
Dostupni broj proizvoda: 2
Regulator sa funkcijom memorije
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK04
- Materijal: Polikarbonat
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Broj modula | Način upravljanja | Maksimalna snaga | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU351418 | Regulator svjetlosti LED Unica, 2M, bijela | Bijela | 2 | rotacijski dimer | 200 W | |
| XSE NU351454 | Regulator svjetlosti LED Unica, 2M, antracit | Antracit | 2 | rotacijski dimer | 200 W | |
Please login to Webshop to report a bug