Regulator svjetlosti LED Unica, 2M, bijela

REGULATOR-RASVJETE-UNIV-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU351418 | EAN: 3606485445618 Vel. Pak. 1: 3606485445618 Vel. Pak. 9: 43606485445616
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni rotacijski dimer dizajniran za upravljanje različitim vrstama rasvjetnih tijela.

Karakteristike:
  • Ugradnja u kvadratne i okrugle kutije
  • Broj modula: 2
  • Daljinsko upravljanje pomoću neograničenog broja pomoćnih tipkala
  • Automatsko prepoznavanje opterećenja
  • Ožičenje bez neutralnog vodiča
  • Vijčani priključak
  • Funkcija memorije
  • Automatska zaštita od prepoterećenja, pregrijavanja i kratkog spoja
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: Polikarbonat
  • Standardi: EN 60669-2-1, EN 60730-2-7, EN 301-489-17, EN 300-328
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi