USB punjač 1M Unica, 1A, 5W, USB tip A, bijela

PUNJAČ-USB-1A-1M-A-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU342818 | EAN: 3606489455866 Vel. Pak. 1: 3606489455866 Vel. Pak. 10: 13606489455863
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Punjač s USB priključkom dizajniran za ugradnju u zid.

Karakteristike:
  • Ugradnja u okrgule i kvadratne kutije
  • Materijal: ABS i polikarbonat
  • Vijčani priključak (dvije vijčane stezaljke)
  • Dužina skidanja izolacije: 8 mm
  • Zaštita od kratkog spoja
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK04
  • Standard: IEC 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 62680-3
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi