USB punjač 2M Unica, 1A, USB tip A, antracit
PUNJAČ-USB-DVOSTRUKI-1A-2M-A-BJL-UNICA
Art.-Nr. XSE NU341818 | EAN: 3606489455835 Vel. Pak. 1: 3606489455835 Vel. Pak. 10: 13606489455832

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Punjač s USB priključcima dizajniran za ugradnju u zid.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Moguće istovremeno punjenje dva uređaja
- Ugradnja u okrgule i kvadratne kutije
- Materijal: ABS i polikarbonat
- Vijčani priključak (dvije vijčane stezaljke)
- Dužina skidanja izolacije: 8 mm
- IP zaštita: IP2XC
- IK zaštita: IK04
- Zaštita od kratkog spoja
- Standardi: IEC 62368-1, IEC 62680-3, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
- Proizvođač: Schneider Electric
- Linija proizvoda: Unica



















