
Vijčani priključak
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- IP zaštita: IP21D
- IK zaštita: IK01
Šuko utičnica 1M Unica
Dostupni broj proizvoda: 2
Vijčani priključak
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- IP zaštita: IP21D
- IK zaštita: IK01
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj utičnih ulaza | Broj modula | Boja | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU302318 | Šuko utičnica 1M Unica, 2P+E, 16A, vijčani priključak, bijela | 1 | 1 | Bijela | 16 A | |
| XSE NU302354 | Šuko utičnica 1M Unica, 2P+E, 16A, vijčani priključak, antracit | 1 | 1 | Antracit | 16 A | |
Please login to Webshop to report a bug

