Šuko utičnica 1M Unica, 2P+E, 16A, vijčani priključak, bijela

UTIČNICA-16A-ITAL.DIZN-2P+E-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU302318 | EAN: 3606481954039 Vel. Pak. 1: 3606481954039 Vel. Pak. 10: 13606481954036
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Utičnica dizajnirana za talijanski standard s konfiguracijom 2P+E i nazivnom strujom od 16 A.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Vijčani priključak
  • Jednostavna ugradnja
  • Osigurava više prostora za ožičenje
  • Tri otvora postavljena u liniji (2P+E), pri čemu je srednji otvor za uzemljenje
  • IP zaštita: IP21D
  • IK zaštita: IK01
  • Materijal: Polikarbonat
  • Standard: IEC 60884-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi