
Vijčani priključak
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP21D
- IK zaštita: IK04
Šuko utičnica Unica EU standard, 10A
Dostupni broj proizvoda: 2
Vijčani priključak
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP21D
- IK zaštita: IK04
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj utičnih ulaza | Broj modula | Boja | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU303118 | Šuko utičnica Unica EU standard, 10A, 2P, 1M, IP21, bijela | 1 | 1 | Bijela | 10 A | |
| XSE NU303154 | Šuko utičnica Unica EU standard, 10A, 2P, 1M, IP21, antracit | 1 | 1 | Crna | 10 A | |
Please login to Webshop to report a bug

