Šuko utičnica Unica EU standard, 10A, 2P, 1M, IP21, bijela

UTIČNICA-2P-10A-EU-STN-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU303118 | EAN: 3606489453787 Vel. Pak. 1: 3606489453787 Vel. Pak. 10: 13606489453784
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Električna utičnica za sigurno spajanje uređaja u kućanstvima i poslovnim prostorima, kompatibilna s evropskim standardom za utičnice i priključke.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Vijčani priključak
  • Jednostavna ugradnja
  • Osigurava više prostora za ožičenje
  • IP zaštita: IP21D
  • IK zaštita: IK04
  • Standardi: IEC 60884-1, UNE 20315-1-1:1994
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi