Šuko utičnica sa priključkom za brzo punjenje uređaja
- 1 USB tip C priključak: 5 V, 2.1 A
- Bezvijčani priključak
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK04
Šuko utičnica Unica sa USB-C punjačem
Dostupni broj proizvoda: 2
Šuko utičnica sa priključkom za brzo punjenje uređaja
- 1 USB tip C priključak: 5 V, 2.1 A
- Bezvijčani priključak
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK04
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj utičnih ulaza | Broj modula | Boja | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU301718 | Šuko utičnica Unica sa USB-C punjačem, 2M, 10.5W, 2P+E, bijela | 1 | 2 | Bijela | 10 A | |
| XSE NU301754 | Šuko utičnica Unica sa USB-C punjačem, 2M, 10,5W, antracit | 1 | 1 | Antracit | 10 A | |
Please login to Webshop to report a bug