Šuko utičnica Unica sa USB-C punjačem, 2M, 10.5W, 2P+E, bijela

UTIČNICA-USB-2M-C-10.5W-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU301718 | EAN: 3606481054272 Vel. Pak. 1: 3606481054272 Vel. Pak. 10: 13606481054279
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kombincija standardne šuko utičnice sa USB tip C priključkom za brzo punjenje uređaja. Ova utičnica omogućuje istovremeno napajanje električnih uređaja i punjenje mobilnih telefona, tableta i drugih uređaja putem USB porta.

Karakteristike:
  • 1 USB tip C priključak: 5 V, 2.1 A
  • Jednostavna ugradnja
  • Osigurava više prostora za ožičenje
  • Bezvijčani priključak
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK04
  • Standard: IEC 60884-1 
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi