Elektroizolacioni materijali
Izolacioni bužiri
Izolirajući bužiri PVC
Izolirajući bužiri PVC
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
PVC izolirajući bužir
Vrlo dobra otpornost na UV zrake, ozon, hidrolizu i mikrobe
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
11
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Elektroizolacioni materijali
Izolacioni bužiri
Izolirajući bužiri PVC
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez silikona
Da (11)
Boja
Crna (11)
Debljina stijenke
0,4 mm (1)
0,5 mm (1)
0,6 mm (2)
0,7 mm (2)
0,8 mm (1)
1,0 mm (3)
1,2 mm (1)
Dielektrična čvrstoća
10 kV/mm (11)
Materijal
PVC (11)
Min./maks. temperaturna otpornost
-40 do 90 °C (11)
Unutrašnji prečnik
10 mm (1)
12 mm (1)
14 mm (1)
16 mm (1)
18 mm (1)
20 mm (1)
3 mm (1)
4 mm (1)
5 mm (1)
6 mm (1)
8 mm (1)
Zapaljivost
samogasiv prema UL94 V2 (11)