PVC izolirajući bužir
Vrlo dobra otpornost na UV zrake, ozon, hidrolizu i mikrobe
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do 90 °C
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 V2
  • Dielektrična čvrstoća: 10 kV/mm
  • Boja: crna
  • Materijal: PVC
  • Bez silikona: Da
PVC izolirajući bužir
PVC izolirajući bužir
Dostupni broj proizvoda: 11
Vrlo dobra otpornost na UV zrake, ozon, hidrolizu i mikrobe
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do 90 °C
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 V2
  • Dielektrična čvrstoća: 10 kV/mm
  • Boja: crna
  • Materijal: PVC
  • Bez silikona: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Unutrašnji prečnik Debljina stijenke Min./maks. temperaturna otpornost Bez silikona
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0771 10 077110PVC izolirajući bužir, 10 mm 10 mm 0,7 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 12 077112PVC izolirajući bužir, 12 mm 12 mm 0,8 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 14 077114PVC izolirajući bužir, 14 mm 14 mm 1,0 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 16 077116PVC izolirajući bužir, 16 mm 16 mm 1,0 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 18 077118PVC izolirajući bužir, 18 mm 18 mm 1,0 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 20 077120PVC izolirajući bužir, 20 mm 20 mm 1,2 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 3 07713PVC izolirajući bužir, 3 mm 3 mm 0,4 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 4 07714PVC izolirajući bužir, 4 mm 4 mm 0,5 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 5 07715PVC izolirajući bužir, 5 mm 5 mm 0,6 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 6 07716PVC izolirajući bužir, 6 mm 6 mm 0,6 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 8 07718PVC izolirajući bužir, 8 mm 8 mm 0,7 mm -40 do 90 °C Da
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena