Elektroizolacioni materijali
Zavojni bužiri
Zavojni bužiri sa alatom za uvlačenje
Zavojni bužiri sa alatom za uvlačenje
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Zavojni bužir za kablove ELMO
Brža primjena u poređenju sa konvencionalnim zavojnim bužirima
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Elektroizolacioni materijali
Zavojni bužiri
Zavojni bužiri sa alatom za uvlačenje
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez halogena
Da (4)
Boja
Crna (4)
Debljina stijenke
0,8 mm (2)
0,9 mm (1)
1,0 mm (1)
Dužina
100 m (1)
20 m (1)
30 m (1)
50 m (1)
Maks. prečnik kabla
10,0 mm (1)
16,0 mm (1)
23,0 mm (1)
25,0 mm (1)
Materijal
PP - Polipropilen (4)
Min./maks. temperaturna otpornost
-30 do 90 °C (4)
Unutrašnji prečnik
15 mm (1)
20 mm (1)
25 mm (1)
8 mm (1)
Širina zavojnice
10,0 mm (1)
14,0 mm (1)
17,0 mm (1)
20,0 mm (1)