Zavojni bužir za kablove ELMO
Brža primjena u poređenju sa konvencionalnim zavojnim bužirima
  • Boja: Crna
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -30 do 90 °C
  • Zapaljivost: u skladu sa UL94 HB
  • Materijal: PP - Polipropilen
  • Bez halogena: Da
Zavojni bužir za kablove ELMO
Zavojni bužir za kablove ELMO
Dostupni broj proizvoda: 4
Brža primjena u poređenju sa konvencionalnim zavojnim bužirima
  • Boja: Crna
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -30 do 90 °C
  • Zapaljivost: u skladu sa UL94 HB
  • Materijal: PP - Polipropilen
  • Bez halogena: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Unutrašnji prečnik Maks. prečnik kabla Debljina stijenke
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0771 000901 0771000901Zavojni bužir za kablove ELMO, D8mm/crni Crna 8 mm 10,0 mm 0,8 mm
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 000902 0771000902Zavojni bužir za kablove ELMO, D15mm/crni Crna 15 mm 16,0 mm 0,8 mm
50 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 000903 0771000903Zavojni bužir za kablove ELMO, D20mm/crni Crna 20 mm 23,0 mm 0,9 mm
30 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 000904 0771000904Zavojni bužir za kablove ELMO, D25 mm/crni Crna 25 mm 25,0 mm 1,0 mm
20 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena