
Kontaktori CTX3 220VAC
Dostupni broj proizvoda: 3
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Nazivni radni napon | Snaga motora | Broj polova | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE 416126 | Kontaktori CTX3 220VAC, 3P, 32A, 2NO2NC | 50(AC-1), 32(AC-3), 17(AC-4) A | 400 V AC | 15(AC-3); 7,5 (AC-4) kW | | |
| XLE 416136 | Kontaktori CTX3 220VAC, 3P, 40A, 2NO2NC | 60(AC-1), 40(AC-3), 17(AC-4) A | 400 V AC | 18,5(AC-3); 7,5(AC-4) kW | | |
| XLE 416146 | Kontaktori CTX3 220VAC, 3P, 50A, 2NO2NC | 70(AC-1), 50(AC-3), 32(AC-4) A | 400 V AC | 22(AC-3); 15(AC-4) kW | |
Please login to Webshop to report a bug

