Kontaktori CTX3 220VAC, 3P, 40A, 2NO2NC

CTX-3P-40A-2NO2NC-230V-AC

Art.-Nr.  XLE 416136 | EAN: 3414970400567 Vel. Pak. 1: 3414970400567 Vel. Pak. 20: 3414970400574
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CTX3 kontaktori proizvođača Legrand su dizajnirani za širok spektar industrijskih i komercijalnih aplikacija: upravljanje motorima, resistivna opterećenja, induktivna opterećenja

Karakteristike:

  • Broj polova: 3
  • Vrsta mreže: AC
  • Širok raspon struja: od 6A do 400A za AC-3 aplikacije
  • Visoka izdržljivost: Do 15 miliona mehaničkih operacija i 2,5 miliona električnih operacija
  • Opremljeni su pomoćnim kontaktima
  • Proizvođač: Legrand

Slični proizvodi