
Kontaktori CTX3 mini 220VAC
Dostupni broj proizvoda: 3
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Nazivni radni napon | Snaga motora | Broj polova | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE 417026 | Kontaktori CTX3 mini 220VAC, 3P, 9A, 1NO | 20(AC-1); 9(AC-3) A | 400 V AC | 4(AC-3) kW | | |
| XLE 417046 | Kontaktori CTX3 mini 220VAC, 3P, 12A, 1NO | 20(AC-1); 12(AC-3) A | 400 V AC | 5,5(AC-3) kW | | |
| XLE 417066 | Kontaktori CTX3 mini 220VAC, 3P, 16A, 1NO | 20(AC-1); 16(AC-3) A | 400 V AC | 7,5(AC-3) kW | |
Please login to Webshop to report a bug

