Kontaktori CTX3 mini 220VAC, 3P, 12A, 1NO

SKL-CTX-MINI-3P-12A-1NO-230VAC

Art.-Nr.  XLE 417046 | EAN: 3414970404275 Vel. Pak. 1: 3414970404275 Vel. Pak. 50: 3414970404282
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CTX3 mini kontaktori proizvođača Legrand su dizajnirani za različite aplikacije u industrijskim i komercijalnim instalacijama: upravljanje manjim motorima, resistivna opterećenja; induktivna opterećenja

Karakteristike:

  • Broj polova: 3
  • Vrsta mreže: AC
  • Raspon struja: od 6A do 16A za AC-3 aplikacije
  • Kompaktna veličina: manji i lakši
  • Opremljeni su pomoćnim kontaktom
  • Poizvođač: Legrand

Slični proizvodi