Motorni kontaktor CEM
Dostupni broj proizvoda: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja (AC1) | Nazivna struja (AC3 400 V) | Nazivni radni napon | Nazivni napon upravljačkog kruga | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XET 4642123 | Motorni kontaktor CEM, 3p, 4kW | 25 A | 9 A | 690 v | 230 v | |
| XET 4643123 | Motorni kontaktor CEM, 3p, 5,5kW | 25 A | 12 A | 690 v | 230 v | |
| XET 4644123 | Motorni kontaktor CEM, 3p, 7,5kW | 32 A | 18 A | 690 v | 230 v | |
| XET 4645103 | Motorni kontaktor CEM, 3p, 11kW | 45 A | 25 A | 690 v | 230 v | |
| XET 4646103 | Motorni kontaktor CEM, 3p, 15kW | 60 A | 32 A | 690 v | 230 v | |
| XET 4647103 | Motorni kontaktor CEM, 3p, 18,5kW | 60 A | 40 A | 690 v | 230 v | |
Please login to Webshop to report a bug