Motorni kontaktor CEM, 3p, 15kW

MOTORNI-KONTAKTOR-CEM32.00-3P-15KW-ETI

Art.-Nr.  XET 4646103 | EAN: 7890355108376
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Upravljanje i zaštita elektromotora.

Karakteristike:
  • Montaža na DIN šinu i montažnu ploču
  • Mogućnost ugradnje dodatnih pomoćnih kontakata, mehaničke blokade i RC filtera
  • Min./maks. radna temperatura: -25 do +55 °C
  • IP zaštita: IP20
  • Standardi: IEC/EN 60 947, DIN VDE 0660
  • Proizvođač: ETI

Slični proizvodi