
Motorni prekidač MS25
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Opseg podešavanja struje | Snaga | Maks. nazivni radni napon | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XET 4600060 | Motorni prekidač MS25, 1-1,6A, 19A, 50kA, 400V | 1,6 A | 1,0 - 1,6 A | 0,37 - 0,55 kW | 690 v | |
| XET 4600070 | Motorni prekidač MS25, 1,6-2,5A, 30A, 50kA, 400V | 2,5 A | 1,6 - 2,5 A | 0,75 - 1,1 kW | 690 v | |
| XET 4600080 | Motorni prekidač MS25, 2,5-4A, 42A, 50kA, 400V | 4 A | 2,5 - 4,0 A | 1,1 - 1,5 kW | 690 v | |
| XET 4600090 | Motorni prekidač MS25, 4-6,3A, 42A, 50kA, 400V | 6,3 A | 4,0 - 6,3 A | 2,2 - 2,5 kW | 690 v | |
| XET 4600100 | Motorni prekidač MS25, 6,3-10A, 42A, 50kA, 400V | 10 A | 6,3 - 10 A | 3 - 4 kW | 690 v | |
Please login to Webshop to report a bug

