Motorni prekidač MS25, 2,5-4A, 42A, 50kA, 400V

MOTORNI-PREKIDAČ-MS25-2,5-4A-ETI

Art.-Nr.  XET 4600080 | EAN: 3838895576334 Vel. Pak. 1: 3838895576334 Vel. Pak. 50: 3838895576341
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kontrola AC motora ili drugih potrošača i upotreba kao glavne sklopke.

Karakteristike:
  • Termička i magnetna zaštita
  • Jednostavna i brza montaža pričvršćenjem na 35mm nosač
  • Fiksiranje sa dva zavrtnja je također moguće
  • Vertikalna ili horizontalna radna pozicija
  • Test za funkciju okidanja
  • Osetljivost na ispad faze
  • Temperaturna kompenzacija
  • START, STOP tasteri
  • Proizvođač: ETI

Slični proizvodi