Bezvijčana stezaljka za rasvjetu
Pričvršćenje vodiča uticanjem
  • Broj polova: 3
  • Min./maks. presjek jednožilnog vodiča: 0,75-2,5 mm²
  • Min./maks. presjek višežilnog vodiča: 0,5-2,5 mm²
  • Nazivna struja: 24 A
  • Min./maks. dužina skidanja izolacije: 9-11 mm
  • Nazivni napon: 450 V
  • Maks. radna temperatura: 110 °C
  • Samogasivo prema standardu UL94 V2
  • Materijal kućišta: PA 6.6 - poliamide 6.6
  • Boja: bijela
Bezvijčana stezaljka za rasvjetu
Bezvijčana stezaljka za rasvjetu
Dostupni broj proizvoda: 1
Pričvršćenje vodiča uticanjem
  • Broj polova: 3
  • Min./maks. presjek jednožilnog vodiča: 0,75-2,5 mm²
  • Min./maks. presjek višežilnog vodiča: 0,5-2,5 mm²
  • Nazivna struja: 24 A
  • Min./maks. dužina skidanja izolacije: 9-11 mm
  • Nazivni napon: 450 V
  • Maks. radna temperatura: 110 °C
  • Samogasivo prema standardu UL94 V2
  • Materijal kućišta: PA 6.6 - poliamide 6.6
  • Boja: bijela
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Broj polova Min./maks. presjek jednožilnog vodiča Min./maks. presjek višežilnog vodiča Nazivna struja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0556 5005 05565005Bezvijčana stezaljka za rasvjetu, 2 konektora/1,0-2.5 mm2) 3 0,75-2,5 mm² 0,5-2,5 mm² 24 A
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena