Bezvijčana stezaljka za rasvjetu, 2 konektora/1,0-2.5 mm2)

STEZALJKA-UTIČNA-2KON-BIJEL-(1,0-2,5MM2)

Art.-Nr.  0556 5005 | EAN: 4049557391922
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Bezvijčane stezaljke za bakarne provodnike lampi. Stezaljka za lampe prema EN 60998.

Karakteristike:
  • Jedna strana za jednožilne bakarne provodnike, druga strana za višežilne bakarne provodnike
  • Samogasive prema UL 94, V-2
  • Nominalni napon: 450 V
  • Temperaturno područje: –30°C do +105°C
  • Dužina skidanja izolacije: 10 mm
  • Ispitni otvor za ispitivač napona

Slični proizvodi