Vijčana utična stezaljka
Namijenjena za jednožilne vodiče
  • Vijčani priključak: 1,0 - 2,5 mm²
  • Utični priključak: 4 x 0,5 - 1,5 mm²
  • Nazivna struja: 17,5 A
  • Nazivni napon: 450 V
  • Maks. radna temperatura: 85 °C
  • Zapaljivost: samogasiva u skladu sa UL94 V2
  • Broj polova: 12 PCS
  • Materijal kućišta: PA 6.6 - poliamid 6.6
  • Boja: bijela
Vijčana utična stezaljka
Vijčana utična stezaljka
Dostupni broj proizvoda: 1
Namijenjena za jednožilne vodiče
  • Vijčani priključak: 1,0 - 2,5 mm²
  • Utični priključak: 4 x 0,5 - 1,5 mm²
  • Nazivna struja: 17,5 A
  • Nazivni napon: 450 V
  • Maks. radna temperatura: 85 °C
  • Zapaljivost: samogasiva u skladu sa UL94 V2
  • Broj polova: 12 PCS
  • Materijal kućišta: PA 6.6 - poliamid 6.6
  • Boja: bijela
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Višežilni vijčani priključak - popr. presjek Jednožilni utični priključak - popr. presjek Utični priključak - nazivna struja Vijčani priključak - nazivna struja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0556 515 0556515Vijčana utična stezaljka, 12 konektora 1,0-2,5 mm² 0,75-1,5 mm² 17,5 A 24 A
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena