Vijčana utična stezaljka, 12 konektora

STEZALJKA-UTIČNA-12K(4X0,5-1,5--0,5-4,0)

Art.-Nr.  0556 515 | EAN: 4011231458238
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijčane utične redne stezaljke za elektro-provodnike, prema EN 60998.

Karakteristike:

  • Materijal kućišta stezaljke: Poliamid
  • Samogasive prema UL 94, V-2
  • Nazivni napon: 450 V
  • Temperaturno područje: -40°C do +80°C

Slični proizvodi