Spojne čahure sa središnjim graničnikom
Komercijalna (slična prema DIN)
  • Maks. temperaturna otpornost: 125 °C
  • Materijal: Elektrolitički bakar
  • Površina: Kalajisana
Spojne čahure sa središnjim graničnikom
Spojne čahure sa središnjim graničnikom
Dostupni broj proizvoda: 1
Komercijalna (slična prema DIN)
  • Maks. temperaturna otpornost: 125 °C
  • Materijal: Elektrolitički bakar
  • Površina: Kalajisana
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Presjek Dužina Prečnik Maks. temperaturno područje primjene
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0967 300010 0967300010Spojne čahure sa središnjim graničnikom, 10,0 mm2 10 mm² 30 mm 4,5 mm 125 °C
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena