Izolovane kablovske stopice, štift oblik
Za fine i super fine licnaste bakarne vodiče
  • Maks. nazivni napon: 600 V/AC
  • Maks. temperaturno područje rada: 105 °C
  • Materijal: Bakar
  • Površina: Galvanski kalajisana
  • Izolacijski materijal: Najlon
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
Izolovane kablovske stopice, štift oblik
Izolovane kablovske stopice, štift oblik
Dostupni broj proizvoda: 3
Za fine i super fine licnaste bakarne vodiče
  • Maks. nazivni napon: 600 V/AC
  • Maks. temperaturno područje rada: 105 °C
  • Materijal: Bakar
  • Površina: Galvanski kalajisana
  • Izolacijski materijal: Najlon
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Min./maks. presjek vodiča Boja Dužina pina Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0967 40205 096740205Izolovane kablovske stopice, štift oblik, 1,0 mm2 0,5-1 mm² crvena 10,5 23,5 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 40215 096740215Izolovane kablovske stopice, štift oblik, 2,5 mm2 1,5-2,5 mm² Plava 11 mm 24 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 40240 096740240Izolovane kablovske stopice, štift oblik, 6,0 mm2 4-6 mm² Žuta 13 25,5 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena