Izolovane kablovske stopice, štift oblik, 1,0 mm2

STOPICA-STISK-PIN-46231-CU-(J2N)-1,0MM2

Art.-Nr.  0967 40205 | EAN: 4024835050760
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izolirana cilindrična kablovska stopica za stiskanje od poliamida.

Karaktristike:
  • Izolacijski materijal: poliamid, bez halogena i silikona
  • Temperaturno područje: do +105°C
  • Napon: max. 600 V
  • Proširena izolacijska čahura
    • Usklađeni provodnici sa jačom izolacijom jezgre kabla mogu biti obrađeni bez problema
  • Easy Entry-umetanje
    • Jednostavno, brzo i sigurno umetanje provodnika
  • Visokokvalitetni poliamid
    • Podesno za upotrebu u slučajevima promjenjivih opterećenja i temperaturnih kolebanja§
  •  Forma čivije prema DIN 46231

Slični proizvodi