Izolovane kablovske stopice, viljuškaste uske
Za fine i super fine licnaste bakarne vodiče
  • Maks. nazivni napon: 600 V/AC
  • Maks. temperaturno područje rada: 105 °C
  • Materijal: Bakar
  • Površina: Galvanski kalajisana
  • Izolacijski materijal: Najlon
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
Izolovane kablovske stopice, viljuškaste uske
Izolovane kablovske stopice, viljuškaste uske
Dostupni broj proizvoda: 4
Za fine i super fine licnaste bakarne vodiče
  • Maks. nazivni napon: 600 V/AC
  • Maks. temperaturno područje rada: 105 °C
  • Materijal: Bakar
  • Površina: Galvanski kalajisana
  • Izolacijski materijal: Najlon
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Min./maks. presjek vodiča Boja Prirubni otvor Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0967 403054 0967403054Izolovane kablovske stopice, viljuškaste uske, 1,0qmm 0,5-1 mm² crvena M4 21,8 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 403055 0967403055Izolovane kablovske stopice, viljuškaste uske, 1,5qmm 0,5-1 mm² crvena M5 23,8 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 403154 0967403154Izolovane kablovske stopice, viljuškaste uske, 2,5qmm 1,5-2,5 mm² Plava M4 21,8 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 403155 0967403155Izolovane kablovske stopice, viljuškaste uske, 2,5 mm2 1,5-2,5 mm² Plava M5 24,8 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena