Izolovane kablovske stopice, viljuškaste uske, 1,0qmm

STOPICA-STISK-VIL-CU-(J2N)-M4-1,0QMM

Art.-Nr.  0967 403054 | EAN: 4046778075655
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izolirana cilindrična kablovska stopica za stiskanje od poliamida

Karakteristike:
  • Izolacijski materijal: poliamid, bez halogena i silikona
  • Temperaturno područje: do +105°C
  • Napon: max. 600 V
  • Proširena izolacijska čahura
    • Usklađeni provodnici sa jačom izolacijom jezgre kabla mogu biti obrađeni bez problema
  • Easy Entry-umetanje
    • Jednostavno, brzo i sigurno umetanje provodnika
  • Visokokvalitetni poliamid
    • Podesno za upotrebu u slučajevima promjenjivih opterećenja i temperaturnih kolebanja
  • Forma čivije prema DIN 46231

Slični proizvodi