
Zamjena za fluo cijevi
- Dužina: 600 mm, 1200 mm i 1500 mm
- Boja svjetlosti: 4000 K i 6500 K
- Energetska efikasnost
- Jednostavna instalacija
LED cijev CorePro T8
Dostupni broj proizvoda: 6
Zamjena za fluo cijevi
- Dužina: 600 mm, 1200 mm i 1500 mm
- Boja svjetlosti: 4000 K i 6500 K
- Energetska efikasnost
- Jednostavna instalacija
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 44807000 | LED cijev CorePro T8, 15.5W, 4000K, 1200 mm, T8, 50000h | 15,5 W | 80 | | ||
| XSG 44809400 | LED cijev CorePro T8, 15.5W, 6500K, 1200 mm, T8, 50000h | 15,5 W | 80 | | ||
| XSG 45977900 | LED cijev CorePro T8, 8W, 4000K, 600 mm, T8, 50000h | 8 W | 80 | | ||
| XSG 45979300 | LED cijev CorePro T8, 8W, 6500K, 600 mm, T8, 50000h | 8 W | 80 | | ||
| XSG 45981600 | LED cijev CorePro T8, 20 W, 865, 1500 mm | 20 W | 80 | | ||
| XSG 45983000 | LED cijev CorePro T8, 20 W, 840, 1500 mm | 20 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug

