Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED cijevi
LED cijevi
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
LED cijev Pila
Zamjena za fluo cijevi
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
LED cijev Ledvance T8 EM V
Zamjena za fluo cijevi
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
7
Proizvoda
Prikaži proizvode
LED cijev CorePro T8
Zamjena za fluo cijevi
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
6
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED cijevi
Filter prikaza
Primjeni filter
Efikasnost
100 lm/W (2)
110 lm/W (2)
116 lm/W (2)
120 lm/W (2)
161 lm/W (1)
162 lm/W (1)
Faktor snage
0,5 (2)
0,9 (8)
Indeks uzvrata boje
80 (10)
Linija proizvoda
CorePro (6)
Pila (2)
Proizvođač
Ledvance (2)
Signify (8)
Snaga
15,5 W (3)
18,3 W (2)
20 W (2)
23 W (1)
8 W (2)
Svjetlosni tok
1800 lm (2)
2200 lm (4)
2500 lm (1)
3700 lm (1)
800 lm (2)
Temperaturno područje primjene
-20 do +45 °C (8)
-20 do +80 °C (2)
Životni vijek
20000 h (2)
30000 h (2)
50000 h (6)