Zamjena za fluo cijevi
- Dužina: 600 mm, 1200 mm i 1500 mm
- Boja svjetlosti: 4000 K i 6500 K
- Energetska efikasnost
- Jednostavna instalacija
LED cijev Pila
Dostupni broj proizvoda: 2
Zamjena za fluo cijevi
- Dužina: 600 mm, 1200 mm i 1500 mm
- Boja svjetlosti: 4000 K i 6500 K
- Energetska efikasnost
- Jednostavna instalacija
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 97533800 | LED cijev Pila, 15.5W, 2500lm, 4000K, 1200mm | 15,5 W | 80 | | ||
| XSG 97535200 | LED cijev Pila, 23W, 3700lm, 4000K, 1500mm | 23 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug