Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED sijalice - visokotlačne
LED sijalice - visokotlačne
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
LED zamjena za VT sijalice, Ledvance
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED sijalice - visokotlačne
Filter prikaza
Primjeni filter
Dimabilno
Ne (2)
Distribucija svjetla
360 ° (2)
Efikasnost
150 lm/W (1)
166 lm/W (1)
Indeks uzvrata boje
80 (2)
Proizvođač
Ledvance (2)
Snaga
20 W (1)
24 W (1)
Snaga ekvivalentne standardne sijalice
80 W (2)
Svjetlosni tok
3000 lm (1)
4000 lm (1)
Tip grla
E27 (2)
Životni vijek
25000 h (2)