LED zamjena za VT sijalice, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Snaga ekvivalentne standardne sijalice | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 54071799 | LED zamjena za VT sijalice, Ledvance, 20W, 3000lm, 4000K, E27, 25000h | 20 W | 80 W | 80 | | |
| XLD 54071836 | LED zamjena za VT sijalice, Ledvance, 24W, 4000lm, 4000K, E27, 25000h | 24 W | 80 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug