Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Transformatori
Transformator za LED rasvjetu
Transformator za LED rasvjetu
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance
Trafoi za unutrašnje i vanjske LED trake
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
11
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Transformatori
Transformator za LED rasvjetu
Filter prikaza
Primjeni filter
Faktor snage
0,93 (1)
0,95 (2)
0,97 (4)
IP stepen zaštite
IP 20 (4)
IP 66 (3)
Nazivna snaga
120 W (1)
150 W (2)
250 W (1)
30 W (1)
60 W (2)
Nazivni izlazni napon
24 v (7)
Proizvođač
Ledvance (7)