
Trafoi za unutrašnje i vanjske LED trake
- IP zaštita: IP20 (unutrašnji), IP66 (vanjski)
- Vrlo stabilna izlazna snaga
- Brza i jednostavna ugradnja
- Životni vijek: do 50.000 h (na maks. tc temperaturi)
- Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja
Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 11
Trafoi za unutrašnje i vanjske LED trake
- IP zaštita: IP20 (unutrašnji), IP66 (vanjski)
- Vrlo stabilna izlazna snaga
- Brza i jednostavna ugradnja
- Životni vijek: do 50.000 h (na maks. tc temperaturi)
- Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| XLD 54683152 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 30W | |
| XLD 54683176 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 60W | |
| XLD 54685897 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 120W | |
| XLD 54685910 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 150W | |
| XLD 75239913 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 60W, IP66 | |
| XLD 75239975 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 150W, IP66 | |
| XLD 75240032 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 250W, IP66 | |
| XLD 75835856 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 30W, IP20 | |
| XLD 75835870 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 60W, IP20 | |
| XLD 75835894 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 120W, IP20 | |
| XLD 75835917 | Transformator za LED rasvjetu 24 V, Ledvance, 150W, IP20 | |
Please login to Webshop to report a bug

