Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Unutrašnja rasvjeta
Highbay svjetiljke (visilice)
Highbay svjetiljke (visilice)
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Highbay svetiljka (visilica) Mazda
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Highbay svjetiljka (visilica) Pila
Industrijska rasvjetna tijela
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Unutrašnja rasvjeta
Highbay svjetiljke (visilice)
Filter prikaza
Primjeni filter
Efikasnost
100 lm/W (5)
Faktor snage
0,95 (3)
0.95 (2)
IK klasa zaštite
IK06 (5)
Indeks uzvrata boje
80 (5)
IP klasa zaštite
IP 65 (5)
Linija proizvoda
Mazda (2)
Proizvođač
Signify (5)
Snaga
100 W (1)
150 W (2)
200 W (2)
Svjetlostni tok
10000 lm (1)
15000 lm (2)
20000 lm (2)
Temperaturno područje primjene
-20 do +45 °C (5)
Životni vijek
30000 h (3)
35000 h (2)